Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Plaline Nr.2524 Gr.24 sand/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402639327
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2524024
EAN/GTIN:
     4030913902616
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Plaline Latzhose sand/schwarz 24. Einheitlicher Schutz. Schützen Sie sich von oben bis unten: dank der Latzhose. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nr. 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 · Stufe 1 zertifiziert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
sand/schwarz
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose schwarz, maler latzhose, planam cargo latzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,47*
€ 32,40*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,31*
€ 33,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,50*
€ 33,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,83*
€ 34,07*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,89*
€ 36,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524106
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
2524110
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
2524025
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
2524026
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
2524027
ab € 23,69*
Ähnlich
Planam
2524028
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
2524029
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
2524042
ab € 23,76*
Ähnlich
Planam
2524044
ab € 23,70*
Ähnlich
Planam
2524046
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
2524048
ab € 23,69*
Ähnlich
Planam
2524050
ab € 23,65*
Ähnlich
Planam
2524052
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
2524054
ab € 23,54*
Ähnlich
Planam
2524056
ab € 25,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.