| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4030197881 Herst.-Nr.: 1029-41 EAN/GTIN: 4031783074281 |
| |
|
| | |
| Der Spezialist für den Hundespaziergang bei jedem Wetter! Größe 36–47 · Schaft aus hochwertigem · hydrophobierten · pflegeleichten Fettleder · 100% wasserdicht · winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane® · robuste Vibram-Nitril-Trekking-Laufsohle.
Weitere technische Eigenschaften: · Einlegesohle sonstige: anatomisch geformte ganze Einlegesohle · Geschlecht (Schuhe): Unisex · Gewicht bei Größe 42 [g]: 680 · Größenbereich bis: 47 · Größenbereich von: 36 · Laufsohle: Gummi · Produktserie: Baak® DogWalker · Schuhform: Stiefel wadenhoch · Schuhtyp: Lederschuh Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Farbe: | braun | Material: | Fettleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, arbeitsstiefel, Fußschutz, Schuh, Stiefel, Trekking-Stiefel, Wanderschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,90* | € 132,01* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,05* | € 132,02* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,06* | € 132,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,43* | € 136,74* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,02* | € 141,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|