Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 1029 Rocco, DogWalker, Größe: 41 Stiefel, PU/Vibram-Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 1029 Rocco, DogWalker, Größe: 41 Stiefel, PU/Vibram-Sohle
BAAK 1029 Rocco, DogWalker, Größe: 41 Stiefel, PU/Vibram-Sohle
BAAK 1029 Rocco, DogWalker, Größe: 41 Stiefel, PU/Vibram-Sohle - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1123865
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1029-41
EAN/GTIN:
     4031783074281
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Der Spezialist für den Hundespaziergang bei jedem Wetter! Größe 36–47, Schaft aus hochwertigem, hydrophobierten, pflegeleichten Fettleder, 100% wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane®, robuste Vibram-Gummi-Trekking-Laufsohle.
Weitere Informationen:
Passform:
Normal
Farbe:
braun
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Idealer Schuh für alle Hundebesitzer. Egal, ob Sie auf Feld-, Wald- oder Wiesenböden laufen.
Sicherheitsstufe:
-
Größe:
41
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 132,01*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,05*
€ 132,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 132,28*
Frei Haus
ab € 110,43*
€ 136,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,02*
€ 141,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,02*
€ 157,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,94*
€ 153,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,06*
€ 150,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,25*
€ 139,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,05*
€ 126,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,57*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,69*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,64*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,90*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,50*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 106,23*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,80*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,87*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,64*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,56*
Ähnlich
Baak
1029
ab € 105,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.