Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Brook Gr.40 schwarz/rot Leder S3 SRC HRO EN20345 BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030295143
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6340-40
EAN/GTIN:
     4031783001010
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S3 HI HRO SRC · vollnarbiges Rindleder · Heel-Safety-System · Textilfutter · PU-Überkappe · Baak PU-Softstep-Einlegesohle · Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken · PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · Baak Stahl-Flexkappe · Stahlzwischensohle · Größe 38-50 in Weite 11 · DGUV Regel 112-191

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Einlegesohle sonstige: BAAK PU Softstep+ Einlegesohle - orthopädisch anpassbar
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 770
· Größenbereich bis: 50
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: Nitril/PU
· Lederausprägung: vollnarbig
· Obermaterial sonstige: nachhaltige Produktion (LWG)
· Passform: weit
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Lederschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC HRO HI
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,97*
€ 66,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,45*
€ 67,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 58,50*
€ 73,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 75,97*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,72*
€ 84,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,88*
€ 101,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,22*
€ 99,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,79*
€ 92,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,31*
€ 90,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,72*
€ 81,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,01*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,93*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,01*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,97*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,01*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,93*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,98*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 50,93*
Ähnlich
Baak
6340
ab € 74,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.