Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Hudson Gr.38 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349618
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5204-38
EAN/GTIN:
     4031783011422
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Stiefel mit Stabilisierungslaschen= Baak® Multi-Weiten-System · in Kombination mit Mikrofasermaterial · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · Baak® go&relax-System · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · DGUV 112-191 · Weite 10-14 in einem Schuh

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
· Geschlecht (Schuhe): Herren
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 610
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: PU/PU
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Stiefel knöchelhoch
· Schuhtyp: Textilschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 65,78*
€ 82,26*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 65,46*
€ 82,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,45*
€ 82,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 82,32*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,52*
€ 91,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,90*
€ 109,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,82*
€ 108,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,95*
€ 102,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,94*
€ 99,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,52*
€ 88,68
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 74,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
520439-39
ab € 63,49*
Ähnlich
Baak
520447-47
ab € 63,41*
Ähnlich
Baak
520448-48
ab € 63,54*
Ähnlich
Baak
5204-40
ab € 55,06*
Ähnlich
Baak
5204-41
ab € 55,44*
Ähnlich
Baak
5204-42
ab € 55,46*
Ähnlich
Baak
5204-43
ab € 58,38*
Ähnlich
Baak
5204-44
ab € 55,40*
Ähnlich
Baak
5204-45
ab € 55,52*
Ähnlich
Baak
5204-46
ab € 55,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.