Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Gummistiefel
>
Artikel
BAAK 5204 Hudson S1P SRC ESD Gr. 38 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
362I-1148066
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
5204-38
EAN/GTIN:
4031783011422
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Hudson, Art. 5204; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Flex-Mesh Material; dehnfähiges Textilfutter; Baak®go&relax-System; Alu-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; textiler Durchtrittschutz; PU/PU-Sohle; Gr. 38-48; Weite 10-14
Weitere Informationen:
Schuhweite:
10-14
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
schwarz, blau | S1P
Verschlussart:
Gummizug
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Größe:
38
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
... >
Sicherheitsschuhe
>
S1P Sicherheitsschuhe
>
S1P Hochschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Agrar-Sicherheitsstiefel
,
Antirutschgummistiefel
,
Antirutschstiefel
,
Gummistiefel
,
Landwirtschaftsstiefel
,
Nitril-Stiefel
,
Nässeschutzstiefel
,
PU-Stiefel
,
PVC Stiefel
,
PVC-Berufsstiefel
,
Sicherheitsgummistiefel
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr. 38
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel s1p
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 65,78*
€ 82,26*
Lager 4012
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 65,46*
€ 82,28*
Lager 79DAC
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,45*
€ 82,29*
Lager 362
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 82,32*
Lager 6C8MS
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 84,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,32*
€ 97,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,63*
€ 95,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,63*
€ 91,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,70*
€ 88,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,60* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 362
Versand:
Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 362
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2210514039, Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 39, BAAK
Baak
520439-39
ab € 63,49*
Ähnlich
2210514047, Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47, BAAK
Baak
520447-47
ab € 63,41*
Ähnlich
2210514048, Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 48, BAAK
Baak
520448-48
ab € 63,54*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.40 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK
Baak
5204-40
ab € 55,06*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.41 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK
Baak
5204-41
ab € 55,44*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.42 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK
Baak
5204-42
ab € 55,46*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.43 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK
Baak
5204-43
ab € 58,38*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.44 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK
Baak
5204-44
ab € 55,40*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.45 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK
Baak
5204-45
ab € 55,52*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Hudson Gr.46 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK
Baak
5204-46
ab € 55,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen