Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose SPEZIAL 250 Gr.54 136-gärtnergrün ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031159403
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     12250-136-54
EAN/GTIN:
     4026257089861
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose rofa grün
arbeitslatzhose grün
Die rofa SPEZIAL Latzhose verfügt über eine gute Reißfestigkeit und eine sehr hohe Farbechtheit. Durch die Strapazierfähigkeit und die gute Aufnahme von Körperfeuchtigkeit ist sie bestens für Arbeiten mit starkem körperlichen Einsatz geeignet. Der weitenverstellbare Bund und die Stretchträger schaffen optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Zwei Seitentaschen · eine Gesäßtasche und eine Zollstocktasche bieten praktischen Stauraum. Ausführung: Stretchträger · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen · Schlitz mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf · rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 360g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
136-gärtnergrün
Material:
Gewebe 12, Köper, 100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 76,54*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,33*
€ 76,91*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.