Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose WARNSCHUTZ KLASSIK 287 Gr.62 146-leuchtorange ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031160609
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39287-146-62
EAN/GTIN:
     4046181874111
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Die rofa WARNSCHUTZ Latzhose erfüllt die Norm für hochsichtbare Warnkleidung und macht den Träger auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Das Material ist besonders reiß- und scheuerfest sowie wasser- · öl- und schmutzabweisend. Der weitenverstellbare Bund und die Stretchträger sorgen für optimalen Halt. Verschiedene Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Ausführung: Stretchträger · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen · Schlitz mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste · 2 Seitentaschen · rechts Gesäßtasche mit Knopf · links hinten Handytasche mit Patte und Druckknopf · rechts hinten Zollstocktasche · 70mm Reflexstreifen um Beine

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
62
Farbe:
146-leuchtorange
Material:
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose 76c62 orange, warnlatzhose orange, warnschutz latzhose, Warnschutzbekleidung, Warnschutzlatzhosen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,48*
€ 77,33*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,77*
€ 77,70*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.