Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose OK PRIVILEG 270 Gr.52 136-grün ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031162461
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65270-136-52
EAN/GTIN:
     4026257545268
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose rofa grün
arbeitslatzhose grün
Die rofa OK PRIVILEG Latzhose kann durch den hohen Anteil an Baumwolle mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das Gewebe ist zudem sehr atmungsaktiv und strapazierfähig. Der weitenverstellbare Bund und die Stretchträger schaffen optimalen Halt und erhöhen den Tragekomfort. Verschiedene Taschenlösungen · wie eine Zollstocktasche oder zwei Seitentaschen · bieten ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Ausführung: Stretchträger · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen · Schlitz mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf · links hinten Hammerschlaufe · rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
136-grün
Material:
Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latzhosen, Latz-Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 61,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,80*
€ 61,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 70,31*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.