Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blousonjacke PRO-LINE 2304 Gr.46 marine/kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031244221
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652304-604-46
EAN/GTIN:
     4057121335944
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Die rofa PRO-LINE Bundjacke im zweifarbigen Design aus flammhemmendem Proban®Gewebe bietet hohen Schutz bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und eignet sich besonders bei Arbeiten mit flüssigem Eisen. Außerdem schützt die Bundjacke bei Schweißarbeiten und bei Arbeiten mit der Gefahr eines elektrischen Lichtbogens und besitzt zusätzlich elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften und schützt vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzter Chemikalien. Die Ärmel mit extra Hebelänge und weitenverstellbarem Ärmelabschluss · das verlängerte Rückenteil und die Bewegungsfalten im Rücken schaffen viel Bewegungsfreiheit und ein besonders angenehmes Tragegefühl. Leuchtfarbene Kontrastpaspeln an den Ärmeln und intelligent positionierte Reflexpaspeln am Vorder- und Rückenteil sorgen für ein dynamisches und modernes Erscheinungsbild. Die Rückenquerfalte ermöglicht eine normgerechte Emblemanbringung. Die erforderlichen Schutzkleidungsnormen sind in Form von Patchern am Saum der Jacke gut sichtbar platziert. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf · Bewegungsfalten im Rückenteil · links Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen · Reflexpaspeln an Vorder- · Rückenteil · Schultern und Ärmeln · leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln · Proban®
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
marine/kornblau
Material:
Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1 A1+1A2, EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E3/F1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,25*
€ 93,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,19*
€ 96,01*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,06*
€ 98,89*
30 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 78,11*
€ 99,27*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,47*
€ 101,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.