Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Jacke 2304, Gr.46, marine/kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 2304, Gr.46, marine/kornblau
Rofa Jacke 2304, Gr.46, marine/kornblau
Rofa Jacke 2304, Gr.46, marine/kornblau
Rofa Jacke 2304, Gr.46, marine/kornblau
Rofa Jacke 2304, Gr.46, marine/kornblau
Rofa Jacke 2304, Gr.46, marine/kornblau
Rofa Jacke 2304, Gr.46, marine/kornblau
Rofa Jacke 2304, Gr.46, marine/kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-1361558
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652304-604_46
EAN/GTIN:
     4057121335944
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke 2652304 PRO-LINE

Eigenschaften:
• Flammhemmendes PROBAN®Gewebe
Elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften
Ausführung:
• Ärmel mit extra Hebelänge und weitenverstellbarem Ärmelabschluss
• Verlängertes Rückenteil und Bewegungsfalten im Rücken
• Leuchtfarbene Kontrastpaspeln an den Ärmeln
• Reflexpaspeln am Vorder- und Rückenteil
• Rückenquerfalte ermöglicht eine normgerechte Emblemanbringung
• Schutzkleidungsnormen in Form von Patchern
Material: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3/-5, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, IEC 61482-2 APC 1

Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
marine-kornblau
Herstellerartikelnummer:
2652304/604/46
Herstellername:
Rofa-Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Markenname:
Rofa
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,25*
€ 93,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,19*
€ 96,01*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,06*
€ 98,89*
30 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 78,11*
€ 99,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,47*
€ 101,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.