Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Jacke MULTISEVEN 2380 Gr.106 leuchtgelb/grau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031352072
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4552380-381-106
EAN/GTIN:
     4057121500373
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1, EN ISO 11611 Kl.1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.2

Gewebe 155: leuchtgelb, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m²
Gewebe 265: kontrast Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m²

Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · 2 Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen · 50 mm Reflexstreifen um Rumpf , Ärmel und über Schulter · 25 mm Reflexstreifen am hinteren Kragen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
381-leuchtgelb-grau
Material:
Gewebe 155: leuchtgelb, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1, EN ISO 11611 Kl.1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 128,57*
€ 157,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 160,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,73*
€ 164,20*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,09*
€ 165,41*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 174,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.