Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Jacke 2380, leuchtgelb/grau, 106 MULTISEVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 2380, leuchtgelb/grau, 106 MULTISEVEN
Rofa Jacke 2380, leuchtgelb/grau, 106 MULTISEVEN
Rofa Jacke 2380, leuchtgelb/grau, 106 MULTISEVEN
Rofa Jacke 2380, leuchtgelb/grau, 106 MULTISEVEN
Rofa Jacke 2380, leuchtgelb/grau, 106 MULTISEVEN
Rofa Jacke 2380, leuchtgelb/grau, 106 MULTISEVEN
Rofa Jacke 2380, leuchtgelb/grau, 106 MULTISEVEN
Rofa Jacke 2380, leuchtgelb/grau, 106 MULTISEVEN
Rofa Jacke 2380, leuchtgelb/grau, 106 MULTISEVEN
Artikel-Nr.:
     4012-1361743
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4552380-381_106
EAN/GTIN:
     4057121500373
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
Jacke MULTISEVEN 2380 381

Eigenschaften:
• Ergonomische Schnittführung
• Atmungsaktiv
• Inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend
Ausführung:
• Kontrastfarben und Reflexstreifen an Schulter, Ärmeln und Rumpf
• In der Weite verstellbare Ärmel
• Bewegungsfalten im Rückenteil
• Verlängerter Rücken
• Diverse Taschenlösungen
Material:
• Leuchtgelb: Gewebe 155, Ripstop, 55% Modacryl, 43 % Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m²
• Kontrastfarbe: Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11612 Klasse A1, A2, B1, C1, E2, F1, EN ISO 11611 Klasse 1, A1/ A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149 Klasse 3 / 5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Klasse 2

Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
leuchtgelb-grau
Herstellerartikelnummer:
4552380/381/106
Herstellername:
Rofa-Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Markenname:
Rofa
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 128,57*
€ 157,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 160,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,73*
€ 164,20*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,09*
€ 165,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 174,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.