Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenwarnschutzlatzhose VIS-LINE II PROBAN 2628 Gr.D44 353-leuchtgelb-anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenwarnschutzlatzhose VIS-LINE II PROBAN 2628 Gr.D44 353-leuchtgelb-anthrazit
Artikel-Nr.:
     281-4031419291
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652628-353-D44
EAN/GTIN:
     4068661050662
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Stretchträger · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen · Bund seitlich mit Dehneinsatz · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum · Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · 3x 50mm Reflexstreifen um Beine · Reflexpaspel an Latz · Vorderteil zweilagig.
Weitere Informationen:
Größe:
D44
Farbe:
353-leuchtgelb-anthrazit
Material:
Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, FC, FR, 2.Lage: Gewebe 360, , Köper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig), EN ISO 20471 Kl. 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 145,04*
€ 185,80*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,96*
€ 195,71*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.