Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzschutzoverall CC Gr.XL weiß PSA I COVERCLEAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040126502
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CC/XL
EAN/GTIN:
     4029201125158
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
CoverClean ® Schmutzschutzoverall, atmungsaktiv, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, Gummizug in der Taille, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, Reißverschlussabdeckung. Antistatische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen Spinnvlies
Norm:
EN 1149-1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,25*
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,05*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 252,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.