Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 3740 Gr.9 schwarz EN 420/EN 388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190161
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3740/9
EAN/GTIN:
     4029201159870
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm: EN 388:2016 [3.1.2.1.X], EN 420:2003+A1:2009, PSA Kat. II, Beschichtung: Latex schrumpfgeraut, schwarz, Träger: Polyester, schwarz, Teilung: 13g, gute Passform und hohe Griffsicherheit bei Nässe, wasserabweisende Innenfläche, angenehmer Tragekomfort
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester mit Latex
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
wasserabweisende Innenfläche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,09*
18 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,45004*
€ 12,40008*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,28004*
€ 16,72008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 16,72008*
€ 19,8969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,26008*
€ 16,9695
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 13,28004*
€ 15,80325
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,10667* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 200,64096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.