Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 3420 Gr.8 blau EN 420/EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190345
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3420/8
EAN/GTIN:
     4029201130992
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Nitril-Handschuh, blau, PSA-Kategorie II, Norm: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 [4.1.1.2.X], vollbeschichtet, Strickbund, öl- und fettabweisend, hohe Abriebfestigkeit
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau
Material:
100% Baumwolle mit Nitril
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
vollbeschichtet, Strickbund
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, nitril schutzhandschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.