Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.11 gelb/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190383
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3750/11
EAN/GTIN:
     4029201140861
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Naturlatex · schrumpfgeraut · 15er-Teilung · erstklassige Passform und erstklassiger Tragekomfort mit guter Beständigkeit · hervorragender Nassgriff · Handrücken atmungsaktiv · Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Glasindustrie, Recycling, Fensterbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 1
· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
Polyester mit Latex
Norm:
EN 388
Ausführung:
Feinstrick, schrumpfgeraut
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,11*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 21,91008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 21,91008*
€ 26,073
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 21,83004*
€ 25,97775
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 20,83008*
€ 24,7878
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 19,93008*
€ 23,7168
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,51* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 262,92096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.