Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzschutzoverall PP-1 Gr.XXXXL weiß PSA I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190707
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-1/XXXXL
EAN/GTIN:
     4029201159641
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze · atmungsaktiv · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Gummizug in der Taille · Reißverschlussabdeckung. Material: Polypropylen Spinnvlies 50g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 50g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XXXXL
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen Spinnvlies
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Chemikalienschutzanzug, Schutzanzug, Schutz-Overall, Schutzoveralls
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,57*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 59,85*
€ 82,06*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,26*
€ 150,84*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,84*
€ 179,4996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,42*
€ 161,1498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 131,17*
€ 156,0923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 127,66*
€ 151,9154
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 125,26*
€ 149,0594
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 123,26*
€ 146,6794
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.