| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1695452 Herst.-Nr.: PP-1/XXXXL EAN/GTIN: 4029201159641 |
| | |
|
| | |
| Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze · atmungsaktiv · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Gummizug in der Taille · Reißverschlussabdeckung. Material: Polypropylen Spinnvlies 50g/m² Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 50g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | XXXXL | Material: | Polypropylen Spinnvlies | Marke: | ASATEX | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Chemikalienschutzanzug, Schutzanzug, Schutz-Overall, Schutzoveralls |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,57* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 59,85* | € 82,06* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 123,26* | € 150,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,197* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|