| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040211694 Herst.-Nr.: 3510/11 EAN/GTIN: 4029201161668 |
| |
|
| | |
| Norm: EN 388:2016 [3.1.3.1.X], EN 420:2003+A1:2009, PSA-Kat. II, Beschichtung: Nitril-Mikroschau grau, Trägermaterial: Polyester, Teilung: 13g. Gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform, angenehmer Tragekomfort, gute Flüssigkeitsbeständigkeit Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Farbe: | weiß/grau | Material: | Polyester mit Nitril-Mikroschau | Norm: | EN 420, EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 12,67* | € 16,09* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 152,5104* | € 187,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Paar (ab € 1,27092* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|