Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Latzhose DA7525LH08P Gr.94 orange/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236204
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DA7525LH08P/94
EAN/GTIN:
     4029201165253
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose
Mit Stretchträgern und Steckschloss-Schnallen. Latztasche und Patte mit Klett und Reißverschluss zum schließen. Mit seitlichen Strickkeilen · 2 Eingriffstaschen. Knietasche mit Abnäher und Klettverschluss unten + zusätzliche Knieverstärkung. Blasebalg-Beintasche links (Boden unten lose) mit Patte und verdecktem Klettverschluss · Blasebalg-Beintasche rechts verstärkt und mittig unterteilt (Boden unten lose) · mit Patte und verdecktem Klettverschluss · 1 aufgesetzte Gesäßtasche verstärkt · rechts mit Klettverschluss1 Reflexstreifen 1 x 5 cm umlaufend · im Bund doppelt abgesteppt · 1 Reflexstreifen 1 x 5 cm umlaufend auf Hosenbeinen · Schrittverstärkung · 5 Normen-Piktogramm-Patch-Emblem (horizontal) auf linker Beinpatte · Größenschild unter Reflexstreifen links. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN 1149-5:2008 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 · EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E1 · IEC 61482-2:2009 APC 1 · Material: 74% Baumwolle · 25% Polyester · 1% sonstige Fasern (Antistatik) · DALETEC© antiflame mit FC Ausrüstung ca. 350 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
orange/blau
Material:
74% Baumwolle/25% Polyester/1% sonstige Fasern (Antistatik)
Norm:
EN ISO 13688/EN 1149-5/EN 13034/EN ISO 11611/EN ISO 11612/IEC 61482-2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,68*
€ 158,45*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 159,16*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.