Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose XALH130 Gr.106 blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236263
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     XALH130/106
EAN/GTIN:
     4029201166762
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Angesetzter Latz · mit Latztasche und verdecktem Reißverschluss · zusätzliche Tasche mit Patte und Klettband · 2 Seiteneingriffe · Stretch-Träger mit Steckschlossschnallen · Vorderhosenschlitz mit verdecktem RV zu schließen · Beutelseitentaschen in Besatzfarbe grau. Zollstocktasche mit Patte und Klettband zu schließen · darauf 1 Tasche mit Patte · 1 Beintasche links mit Patte und Klettband zu schließen · 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Klettband zu schließen · je 1 Reflexstreifen flammhemmend ab Beintaschen senkrecht. Normen: EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 13688:2013 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 A2 · EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 E1 · IEC 61482-2:2018 in Kombination mit IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 Klasse 1 · EN 1149-5:2008 in Kobination mit EN 1149-3:2004 · Material: 54% Modacryl · 45% Baumwolle · 1% sonstige Faser (Antistatik) · FC-Ausrüstung ca. 320g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
blau/grau
Material:
54% Modacryl/45% Baumwolle/1% sonstige Fasern (Antistatik)
Norm:
EN 13034/EN ISO 13688/EN ISO 11611/EN ISO 11612/IEC 61482-2/EN 1149-5/Typ 5+6
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, asatex flammschutzlatzhose, lichtbogen schutzlatzhose, lichtbogen schutzlatzhose blau, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, Multinorm-Latzhosen, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 154,44*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,72*
€ 155,16*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.