Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose KODELLH01 Gr.48 kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404030640
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     KODELLH01/48
EAN/GTIN:
     4029201134099
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Latztasche mit Patte und zwei Druckknöpfen · zwei aufgesetzte Seitentaschen · eine Zollstocktasche mit Patte rechts · eine Gesäßtasche mit Patte · Hosenschlitz geknöpft · zwei Seiteneingriffe. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN 1149-5:2008 · EN 14325:2004 · EN 13034:2005 + A1:2009 · Material: 99 % Polyester, 1 % sonstige Faser (Antistatik), FC-Ausrüstung - 290g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· PSA-Kategorie: III
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
kornblau
Material:
99% Polyester/1% sonstige Faser (Antistatik), FC-Ausrüstung
Norm:
EN ISO 13688/EN 1149-5/EN 14325/EN 13034
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 80,33*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,96*
€ 80,72*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.