Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Bordeaux 6010 Gr.45 weiß Mikrofaser SB FO A E SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200020
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6010-45
EAN/GTIN:
     4031301026938
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
SB-E-A-Sicherheitsclogs Bordeaux weiß Weite 11 EN ISO 20345 · Rutschhemmung SRC PU-Sohle Stahlkappe antibakterielles Agion® Textilfutter SB-E-A-Sicherheitsclogs natürlich EN 20345:2011 geprüft: - hydrophobiertes Microfasermaterial · weißer Gummizug · silberfarbene Metallschnalle - antibakterielles Agion®-Textilfutter - PU-Sohle · Rutschhemmung SRC - Stahlkappe - waschbar bis 30°C - verstellbarer Fersenriemen - Schuhweite 11 für hohen Tragekomfort - ganzflächige Einlegesohle - verfügbar bis Größe 48. Speziell entwickelt für den Einsatz im Weißbereich erfüllen die SB-E-A Sicherheitsclogs die Grundanforderung der DIN EN 20345:2011 und verfügen zusätzlich über antistatische Eigenschaften · Kraftstoffbeständigkeit sowie einer Energieaufnahme im Fersenbereich. · Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, waschbar bis 30°C, Gummizug, Metallschnalle, verstellbarer Fersenriemen, Futter: antibakterielles Agion® Textilfutter, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Sohle: PU-Sohle, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
· Normen: EN 20345:2011 SB FO A E
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
SB FO A E SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 17,34*
€ 24,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 25,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,33*
€ 41,04*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,04*
€ 48,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,40*
€ 43,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.