Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Mittelschwer 1540 Gr.10 weiß gebleicht EN 420


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200251
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1540-10
EAN/GTIN:
     4031301015192
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwolltrikot-Handschuh MITTELSCHWER ohne Schichtel weiß gebleicht Länge ca. 24cm Kategorie 1 · lebensmittelgeeignet 100% Baumwolle mittelschwere Ausführung Baumwolltrikot · ohne Schichtel · mittelschwere Ausführung. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Ideal als Unterziehhandschuhe. Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken, als Unterziehhandschuhe

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle
· Normen: EN 420:2003+A1:2009, VO (EG) 1935/2004
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
weiß gebleicht
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN 420
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,01*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,46008*
€ 9,67008*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,44004*
€ 22,14*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,67008*
€ 11,5074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,44008*
€ 10,0437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14008*
€ 9,6867
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,63008*
€ 9,0798
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 6,46008*
€ 7,6875
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,53834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.