Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2410 Gr.6 weiß EN ISO 21420 PSA I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200475
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2410-6
EAN/GTIN:
     4031301005919
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Polyester-Strickhandschuh FINGERKUPPEN PU-BESCHICHTET weiß/weiß Länge ca. 25cm Kategorie 1 nur Fingerkuppen beschichtet Strickbund Polyester-Strickgewebe · Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung · weiß · STANDARD-Qualität · Strickbund · ca. 13 Gauge (: 1,828 mm). Angenehmes Tragegefühl durch Herstellung aus einem Faden · ohne scheuernde Nähte. Hohe Flexibilität und gute Passform. Sehr Atmungsaktiv · da nur Fingerkuppen beschichtet. Gute Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Polyester, Beschichtung: Polyurethan (PU)
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
weiß
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 21420
Ausführung:
Fingerkuppen m.Polyurethan-Beschichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,17*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,97*
€ 8,03004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,57004*
€ 12,49008*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,55004*
€ 24,03*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,49008*
€ 14,8632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,60008*
€ 12,6141
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,09008*
€ 12,0072
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,74004*
€ 11,59065
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 8,57004*
€ 10,19835
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,71417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.