Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitcordweste Vega Gr.M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201278
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4200-M
EAN/GTIN:
     4031301000310
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
cordweste gr. m schwarz
cord weste
Breitcordweste VEGA schwarz Oberstoff: 85% Polyester · 15% Polyamid (Nylon) · EN 13688 weiches Teddy-Futter · Webpelz-Futter: 100 % Polyacryl Metall-Front-Reißverschluss Weiches Teddyfutter · verlängertes Rückenteil · Kunststoff-Front-Reißverschluss. 2 Brusttaschen · 2 Eingrifftaschen · 1 Innentasche. Die robuste Weste · im klassischen Design mit verlängertem Rückenteil · hält den Oberkörper warm und gibt trotzdem den Armen Bewegungsfreiheit. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 210g/m²
· Material: 100% Baumwolle
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyacryl (Teddy-Futter)
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: cord-weste gr. m, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 15,06*
€ 21,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,81*
€ 22,05*
6 Tage
12
€ 5,95*
ab € 18,95*
€ 26,09*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,52*
€ 35,71*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.