Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitcordweste VEGA, schwarz, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5542069
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4200-M
EAN/GTIN:
     4031301000310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
cordweste gr. m schwarz
cord weste
Weiches Teddy-Futter, verlängertes Rückenteil, Kunststoff-Front-Reißverschluss. 2 Brusttaschen, 2 Eingrifftaschen, 1 Innentasche.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Futtermaterial:
100 % Polyacryl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: cord-weste gr. m, Thermoweste, Weste (Kälteschutz-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 15,06*
€ 21,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,81*
€ 22,05*
Lager 302
12
€ 5,95*
ab € 18,95*
€ 26,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,52*
€ 35,71*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.