Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Iowa 3831 Gr.52 navy/grau 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041254255
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3831-52
EAN/GTIN:
     4031301055617
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Latzhose IOWA navy/grau EN 13688 · EN 13758-2 · EN 14404 Hervorragende Passform dank ergonomischer · körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Interessante Details wie reflektierender PU-Reißverschluss mit Logo-Print · Reflex-Gewebeeinsätze vorn und hinten · Knietaschen für Polster · sowie Taschenböden und Hosensäumen aus hochabriebfestem CORDURA®* Gewebe. Große Cargotasche auf linkem Hosenbein mit vorgesetzter Handy- und Stifttasche. 2 Eingriffstaschen vorn. IOWA ist pflegeleicht · robust und hat eine hervorragende Passform. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig und bietet einen hohen Tragekomfort. Kniepolster-Taschen sowie Taschenböden und Hosensäume sind aus hochabriebfestem CORDURA®* Gewebe. Passende · zertifizierte Kniepolster aus unserem Lieferprogramm (Art. 8400) erweitern den Schutz auf kniende Tätigkeiten und PSA Kategorie II. Elastische Hosenträger halten den Latz immer auf Höhe. Zusätzlicher · zertifizierter Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung · in offiziellen Tests einen höheren UPF (von 50+) als ausgewiesen. Die vielen Verstaumöglichkeiten und praktische Details machen die Latzhose zu einem perfekten Begleiter durch alle Anforderungen des Arbeitsalltages. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Handwerk

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
· Modell: Iowa
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Twill-Bindung), Stretchmaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²), Besätze: 100% Polyamid (orig. CORDURA®*), (*CORDURA® ist eine eingetragenen Marke von INVISTA)
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
navy/grau
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
EN ISO 13688/EN13758/EN 14404
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 36,55*
€ 49,94*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 63,79*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,37*
€ 76,90*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.