Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2407 Gr.9 weiß EN 420 PSA I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404127632
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2407-9
EAN/GTIN:
     4031301010869
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Feinstrickhandschuh POLYESTER weiß Länge ca. 23cm Kategorie 1 Strickbund Polyester-Strickgewebe · ohne Beschichtung · Strickbund · paarweise verpackt · ca. 13 Gauge (: 1,828 mm). Angenehmes Tragegefühl durch Herstellung aus einem Faden · ohne scheuernde Nähte. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Präzisions- und Feinmontage

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: 100% Polyester
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 420
Ausführung:
mit Strickbund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,15*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 12,24*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,76004*
€ 24,30*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,82004*
€ 12,87585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,36008*
€ 12,3285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,6925* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.