Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstaubmaske 4910 FFP1 NR D o.Ausatmungsventil m.Nasenbügel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041277943
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4910
EAN/GTIN:
     4031301056799
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Feinstaubmaske FFP1 NR weiß partikelfiltrierend Kategorie 3 · EN 149:2001+A1:2009 ohne Ausatmungsventil Box à 20 Stück FFP1 NR D partikelfiltrierende Feinstaubmaske mit Nasenbügel und ohne Ausatmungsventil · schützt bis zum 4-fachen des AGW-Wertes · nicht wiederverwendbar (NR : non reusable) · latexfrei lt. Angabe des Herstellers · VE: 20 Boxen á 20 Stück (: 400 Stück). Die Schutzstufe FFP1 schützt bis zum 4-fachen des AGW-Wertes. Die Masken sind nicht wiederverwendbar (non reusable). Wenn filtrierende Halbmasken mit einem D gekennzeichnet sind · haben diese die Dolomitstaubprüfung bestanden und sind daher zur. Nutzung in einer sehr staubigen Umgebung geeignet. · Einsatzgebiete: Je nach Klassifizierung bieten Feinstaubmasken Schutz vor schädlichen Gasen und Dämpfen, vor Partikeln und beißenden und unangenehmen Gerüchen. Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Gartenbau, Gastronomie, Bau, Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gebäudereinigung, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau/Metallverarbeitend

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: ohne Ausatmungsventil mit Nasenbügel
· Eigenschaft: bis zum 4-fachen des Grenzwertes
· Farbe: weiß
· Material: Polyester. Kopfband: flexibles Gewebeband (ohne Latex)
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Schutzklasse:
FFP1 NR D
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,10*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,58*
€ 17,96*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,99*
€ 39,23*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.