Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh 2210 Gr.M/8 orange/schwarz EN420/EN388/ EN407/EN511 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041350225
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2210-8
EAN/GTIN:
     4031301059332
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Winterhandschuhe POLYACRYL orange/grau Polyacryl/Polyester mit Latexbeschichtung Länge ca. 26cm Kategorie 2 · EN 388-2242X · EN 511-X2X · EN407-X2XXXX wärmendes Polyacrylfutter · Strickbund Polyacryl-/Polyester-Strickgewebe · mit Latex-Beschichtung (grau) · Strickbund. Angenehmes Tragegefühl und hoher Kälteschutz. Hohe Flexibilität und gute Passform durch elastische Beschichtung. Hohe Standzeit · sehr gute Grifffestigkeit durch die mikroporöse Latexbeschichtung. · Einsatzgebiete: Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung und für den Umgang mit heißen Werkstücken, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 2
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2
· Ausführung: Latex-Handflächenbeschichtung, Strickbund
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 74% Polyacryl, 26% Polyester, Beschichtung: 100% Latex
· Normen: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
orange/grau
Material:
74% Polyacryl/26% Polyester m.Latex
Norm:
EN420/EN388/ EN407/EN511
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,62*
7 Tage
30
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 24,62004*
€ 32,39004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,64*
€ 69,61008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,61008*
€ 82,836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,97004*
€ 77,31435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,14004*
€ 75,13665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,24*
€ 71,6856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 53,64*
€ 63,8316
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,47* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.