| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041433812 Herst.-Nr.: 3445-XS EAN/GTIN: 4062899093330 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Hoodie PORTLAND leuchtorange/grau Kapuze · segmentierte Reflexstreifen EN 20471 · EN 13758-2 · EN 13688 Hoodie aus trageangenehmen Mischgewebe. Die Baumwollfasern liegen direkt auf der Haut und sorgen so für ein trockenes und weiches Gefühl. Die robuste und farbintensive Aussenseite ist aus Polyester. Somit sind problemlos 25 Wäschen möglich · ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Warnschutzwirkung kommt. Gr. M-6XL = Warnschutzklasse 3 Gr. XS+S= Warschutzklasse 2. Segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprinted und bieten zusätzlichen Komfort. Für diesen Artikel besteht die Möglichkeit der Förderung durch die BG Bau. Informationen hierzu finden Sie unter:. https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/individueller-sonnen-und-hitzeschutz/. Hoodie aus trageangenehmen Mischgewebe. Die Baumwollfasern liegen direkt auf der Haut und sorgen so für ein trockenes und weiches Gefühl. Die robuste und farbintensive Aussenseite ist aus recyceltem Polyester. Somit sind problemlos 25 Wäschen möglich · ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Warnschutzwirkung kommt. Gr. M-6XL = Warnschutzklasse 3. Gr. XS-S= Warnschutzklasse 2. Die segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprinted · gewähren eine bessere Atmungsaktivität als aufgenähte Reflex-Folien und sind zudem mit dem Oberstoff zusammen elastisch. Für diesen Artikel besteht die Möglichkeit der Förderung durch die BG Bau. Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/individueller-sonnen-und-hitzeschutz/ · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | leuchtorange | Material: | 65% Polyester (recycled)/35% Baumwolle | Norm: | EN ISO 20471/EN 13758-2/EN ISO 13688 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,02* | € 39,26* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,78* | € 43,87* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,60* | € 56,48* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 52,16* | € 67,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|