Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzhoodie PORTLAND Gr.XL leuchtgelb 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041433821
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3446-XL
EAN/GTIN:
     4062899093781
Suchbegriffe:
Warnschutz Sweatshirts
Warnschutzbekleidung
Warnschutz-Kapuzen-Sweatshirt
Warnschutz-Sweatshirt
Warnschutz-Hoodie PORTLAND leuchtgelb/grau Kapuze · segmentierte Reflexstreifen EN 20471 · EN 13758-2 · EN 13688 Hoodie aus trageangenehmen Mischgewebe. Die Baumwollfasern liegen direkt auf der Haut und sorgen so für ein trockenes und weiches Gefühl. Die robuste und farbintensive Aussenseite ist aus Polyester. Somit sind problemlos 25 Wäschen möglich · ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Warnschutzwirkung kommt. Gr. M-6XL = Warnschutzklasse 3 Gr. XS+S= Warschutzklasse 2. Segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprinted und bieten zusätzlichen Komfort. Für diesen Artikel besteht die Möglichkeit der Förderung durch die BG Bau. Informationen hierzu finden Sie unter:. https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/individueller-sonnen-und-hitzeschutz/. Hoodie aus trageangenehmen Mischgewebe. Die Baumwollfasern liegen direkt auf der Haut und sorgen so für ein trockenes und weiches Gefühl. Die robuste und farbintensive Aussenseite ist aus recyceltem Polyester. Somit sind problemlos 25 Wäschen möglich · ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Warnschutzwirkung kommt. Gr. M-6XL = Warnschutzklasse 3. Gr. XS-S= Warnschutzklasse 2. Die segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprinted · gewähren eine bessere Atmungsaktivität als aufgenähte Reflex-Folien und sind zudem mit dem Oberstoff zusammen elastisch. Für diesen Artikel besteht die Möglichkeit der Förderung durch die BG Bau. Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/individueller-sonnen-und-hitzeschutz/ · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
leuchtgelb
Material:
65% Polyester (recycled)/35% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471/EN 13758-2/EN ISO 13688
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 38,47*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 32,02*
€ 42,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,48*
€ 56,01*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 52,22*
€ 67,53*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.