Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Antistatikhandschuhe, grau, EN 388, EN 16350


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042189846
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6230UC-7
EAN/GTIN:
     4059904095939
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau (Farbcode: 1200), eingearbeiteter Carbonfaden, ohne Beschichtung, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
grau
Material:
Nylon-Carbon-Strick, grau
Norm:
EN 388, EN 16350
Ausführung:
touchscreenfähig, antistatisch
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,14*
€ 10,71*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,11008*
€ 11,69004*
7 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 11,81004*
1
€ 3,19*
ab € 8,47008*
€ 12,14004*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,53*
€ 18,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,64008*
€ 22,1817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,83008*
€ 21,2178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,99008*
€ 20,2182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,31004*
€ 19,40895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,1275* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.