Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042235979 Herst.-Nr.: 8700-6 EAN/GTIN: 4059904091566 |
| | |
|
| | |
| NITRAS SKIN FLEX 3D, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, Premium-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX® Weitere Informationen: | | Größe: | 6 | Farbe: | grau | Material: | Spezial-Stretch-Strick, grau | Norm: | EN 388, EN 407, STANDARD 100 by OEKO-TEX® | Ausführung: | Teilbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinmechaniker handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,81004* | € 25,40004* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,92* | € 27,28008* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,59008* | € 28,06008* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 20,43* | € 28,06008* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,55004* | € 28,99008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,71584* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|