Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, schwarz, EN ISO 13688, EN 14605


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042305686
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2515
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, GS 4/LL, schwarz (Farbcode: 1000), aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, mit Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband, Größe 100 x 120 cm, Stärke 0,5 mm, type PB [3], type PB [4]
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polychlorid
Norm:
EN 14605
PSA-Kategorie:
III
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 159,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,03*
€ 188,48*
Lager 281
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,04*
€ 200,09*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,09*
€ 238,1071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,20*
€ 234,668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,06*
€ 223,7914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,78*
€ 209,1782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,04*
€ 192,8276
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.