Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau / schwarz, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404231149
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3520-9
EAN/GTIN:
     4059904107205
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), schrumpfgeraut für extreme Griffigkeit, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau
Material:
Nylon, grau
Norm:
EN 388
Ausführung:
Teilbeschichtet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,85*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 0,60*
€ 0,88*
4 Tage
251
12
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 0,91*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,14*
Lager 281
228
12
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 1,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.