Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042356704 Herst.-Nr.: 7616-98 EAN/GTIN: 4059904127944 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PLUS, lange Arbeitshose, marineblau / schwarz (Farbcode: 2110), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, Hammerschlaufe, D-Ring, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich Weitere Informationen: | | Größe: | 98 | Farbe: | marineblau | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Norm: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,57* | € 34,35* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,55* | € 34,43* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,61* | € 34,53* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 25,43* | € 36,31* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,71* | € 39,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|