Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb (Farbcode: 4000), EN ISO 13688, EN ISO 20471,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042408275
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7118-4000-L
EAN/GTIN:
     4059904199972
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
NITRAS Warnschutz-Weste, neongelb (Farbcode: 4000), 120 g/qm, mit Carbon-Faden, zwei umlaufende Reflexstreifen, mit Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, mit Reißverschluss, D-Ring, zwei Seitentaschen, Smartphone-, Stift- und ID-Tasche auf der Brust, praktische Schlaufe für z. B. Mobiltelefone oder Taschenlampen
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
neongelb
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 1149
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,86*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 6,05*
€ 8,90*
17 Tage
6
€ 8,90*
ab € 6,12*
€ 9,01*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 9,22*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,46*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-2XL
ab € 5,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-3XL
ab € 5,64*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-4XL
ab € 5,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4000-S
ab € 5,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-2XL
ab € 5,59*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-3XL
ab € 5,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-4XL
ab € 5,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-L
ab € 5,62*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-M
ab € 5,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-S
ab € 5,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4021-XL
ab € 5,64*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4100-3XL
ab € 5,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4100-4XL
ab € 5,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4100-S
ab € 5,63*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7118-4100-2XL
ab € 5,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.