Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUTO Kälteschutzhandschuh ARCTIC FLEX, blau/schwarz, Gr. 7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-4047421505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79600-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
7/S
Farbe:
blau/schwarz
Material:
Acryl/Polyester/Latex
Norm:
EN388:2016 (2 1 3 1 X), EN 511 (X 2 X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.