Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobstrickhandschuhe SHOWA-GRIP 310


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40478226
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     178310-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
07 (S)
Farbe:
gelb/grün
Material:
BW-Grobstrickgewebe
Norm:
EN 388:2003 CAT II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.