Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Heavy 293, rot, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056103556
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0293002007
EAN/GTIN:
     4045981003547
Suchbegriffe:
RecommendedForEmbroidery
RecommendedForTransferPrinting
RecommendedForScreenPrinting
ShrinkTreated
Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus schwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA)
(ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA) und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose)
• Gewicht: 190 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Comfort Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C)
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
rot
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA) und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) , 190 g/m²
Ausführung:
Comfort Fit
Weitere Suchbegriffe: OekoTex, NaturalFibres, Viscose, Cotton
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 9,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 9,81*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,77*
9 Tage
667
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 10,88*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,68*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0293003008-2XL
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0293003009-3XL
ab € 6,93*
Ähnlich
Hakro
0293003006-L
ab € 6,25*
Ähnlich
Hakro
0293003005-M
ab € 6,26*
Ähnlich
Hakro
0293003004-S
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0293003007-XL
ab € 6,30*
Ähnlich
Hakro
0293003003-XS
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0293007008-2XL
ab € 6,31*
Ähnlich
Hakro
0293007009-3XL
ab € 6,96*
Ähnlich
Hakro
0293007006-L
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0293007005-M
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0293007004-S
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0293007007-XL
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0293007003-XS
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0293024008-2XL
ab € 6,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.