Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Heavy, rot, XL - rot | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Heavy, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 1
T-Shirt Heavy, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 1
T-Shirt Heavy, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 2
T-Shirt Heavy, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 3
T-Shirt Heavy, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 4
T-Shirt Heavy, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 6
T-Shirt Heavy, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0293002007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0293002007Ha
EAN/GTIN:
     4045981003547
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®-verstärktem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus schwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)• Gewicht: 190 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: herren t shirts, T-Shirt Heavy, rot, XL - rot | XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 9,72*
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,72*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,76*
Lager 79DAC
503
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0293003008-2XL
ab € 6,26*
Ähnlich
Hakro
0293003009-3XL
ab € 6,89*
Ähnlich
Hakro
0293003006-L
ab € 6,24*
Ähnlich
Hakro
0293003005-M
ab € 6,25*
Ähnlich
Hakro
0293003004-S
ab € 6,20*
Ähnlich
Hakro
0293003007-XL
ab € 6,20*
Ähnlich
Hakro
0293003003-XS
ab € 6,20*
Ähnlich
Hakro
0293007008-2XL
ab € 6,22*
Ähnlich
Hakro
0293007009-3XL
ab € 6,87*
Ähnlich
Hakro
0293007006-L
ab € 6,23*
Ähnlich
Hakro
0293007005-M
ab € 6,21*
Ähnlich
Hakro
0293007004-S
ab € 6,21*
Ähnlich
Hakro
0293007007-XL
ab € 6,21*
Ähnlich
Hakro
0293007003-XS
ab € 6,22*
Ähnlich
Hakro
0293024008-2XL
ab € 6,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.