Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Poloshirt Stretch 222, schwarz, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056109102
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0222005006
EAN/GTIN:
     4045981080654
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Modisches, feinmaschiges Stretch-Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe weiß mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus angenehm weichem, feinmaschigem und dehnfähigem Stretch-Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle mit LYCRA®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Piqué aus 94 % Baumwolle und 6 % Elasthan
• Gewicht: 190 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
Piqué aus 94 % Baumwolle und 6 % Elasthan , 190 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, MixedFibres, Elastane, Cotton
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 21,38*
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 21,69*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 21,81*
9 Tage
134
€ 5,90*
ab € 16,88*
€ 23,15*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,98*
€ 28,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0222001008
ab € 15,13*
Ähnlich
Hakro
0222001009
ab € 16,60*
Ähnlich
Hakro
0222001006
ab € 15,06*
Ähnlich
Hakro
0222001005
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0222001004
ab € 15,13*
Ähnlich
Hakro
0222001007
ab € 15,03*
Ähnlich
Hakro
0222001003
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0222005008
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0222005009
ab € 16,63*
Ähnlich
Hakro
0222005005
ab € 15,14*
Ähnlich
Hakro
0222005004
ab € 15,04*
Ähnlich
Hakro
0222005007
ab € 15,05*
Ähnlich
Hakro
0222005003
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0222028008
ab € 15,01*
Ähnlich
Hakro
0222028009
ab € 16,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.