Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Sweatjacke College 406, weiß, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056111193
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0406001009
EAN/GTIN:
     4045981088971
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Sportliche Sweatjacke für Damen im College-­Stil, mit Raglanärmeln, hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®­-Anteil, Kragen mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock­Steppung, nicht angerauter Innenseite (French­Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll­Polyester­-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO ­Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO­ Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester
• Gewicht: 300 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester , 300 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, MixedFibres, Polyester, Cotton
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,93*
€ 43,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,87*
€ 43,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,01*
€ 43,52*
9 Tage
32
€ 5,90*
ab € 36,16*
€ 47,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,57*
€ 57,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0406022008Ha
ab € 51,77*
Ähnlich
Hakro
0406022009Ha
ab € 51,80*
Ähnlich
Hakro
0406022006Ha
ab € 51,74*
Ähnlich
Hakro
0406022005Ha
ab € 51,74*
Ähnlich
Hakro
0406022004Ha
ab € 51,84*
Ähnlich
Hakro
0406022007Ha
ab € 51,84*
Ähnlich
Hakro
0406022003Ha
ab € 51,84*
Ähnlich
Hakro
0406028006
ab € 29,06*
Ähnlich
Hakro
0406028005
ab € 29,08*
Ähnlich
Hakro
0406028004
ab € 28,96*
Ähnlich
Hakro
0406028007
ab € 29,08*
Ähnlich
Hakro
0406028003
ab € 29,09*
Ähnlich
Hakro
0406028008
ab € 29,12*
Ähnlich
Hakro
0406028009
ab € 31,93*
Ähnlich
Hakro
0406034006
ab € 29,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.