Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweathose 782, grau meliert, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056228979
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0782015003
EAN/GTIN:
     4045981139031
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Sportlich leger geschnittene Sweathose mit weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug, Einschubtaschen, offenem Beinabschluss ohne Bündchen und nicht angerauter Innenseite (French-Terry). Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund.

• Material: Maschenware aus 80 % Baumwolle, 15 % Polyester und 5 % Elasthan
(grau meliert und anthrazit meliert: 55 % Polyester, 40 % Baumwolle und 5 % Elasthan)
• Gewicht: 240 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
grau meliert
Material:
Maschenware aus 80 % Baumwolle, 15 % Polyester und 5 % Elasthan (grau meliert und anthrazit-meliert: 55 % Polyester, 40 % Baumwolle und 5 % Elasthan) , 240 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Trainingshose (Herren), bundhose, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, MixedFibres, Elastane, Polyester, Cotton
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,65*
€ 37,11*
€ 4,90*
ab € 27,33*
€ 37,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,11*
€ 37,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 44,14*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,69*
€ 50,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.