Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweathose 782, tinte, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056228990
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0782034007
EAN/GTIN:
     4045981139147
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Sportlich leger geschnittene Sweathose mit weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug, Einschubtaschen, offenem Beinabschluss ohne Bündchen und nicht angerauter Innenseite (French-Terry). Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund.

• Material: Maschenware aus 80 % Baumwolle, 15 % Polyester und 5 % Elasthan
(grau meliert und anthrazit meliert: 55 % Polyester, 40 % Baumwolle und 5 % Elasthan)
• Gewicht: 240 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
tinte
Material:
Maschenware aus 80 % Baumwolle, 15 % Polyester und 5 % Elasthan (grau meliert und anthrazit-meliert: 55 % Polyester, 40 % Baumwolle und 5 % Elasthan) , 240 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Trainingshose (Herren), bundhose, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, MixedFibres, Elastane, Polyester, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,89*
€ 37,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 37,22*
9 Tage
149
€ 5,90*
ab € 30,37*
€ 40,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,86*
€ 44,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,75*
€ 49,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0782001008
ab € 27,85*
Ähnlich
Hakro
0782001009
ab € 30,47*
Ähnlich
Hakro
0782001006
ab € 27,77*
Ähnlich
Hakro
0782001005
ab € 27,60*
Ähnlich
Hakro
0782001004
ab € 27,60*
Ähnlich
Hakro
0782001007
ab € 27,62*
Ähnlich
Hakro
0782001003
ab € 27,66*
Ähnlich
Hakro
0782005008
ab € 27,82*
Ähnlich
Hakro
0782005009
ab € 30,51*
Ähnlich
Hakro
0782005006
ab € 27,65*
Ähnlich
Hakro
0782005005
ab € 27,67*
Ähnlich
Hakro
0782005004
ab € 27,60*
Ähnlich
Hakro
0782005007
ab € 27,63*
Ähnlich
Hakro
0782005003
ab € 27,85*
Ähnlich
Hakro
0782015008
ab € 27,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.