Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweathose 782, tinte, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089680
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0782034007
EAN/GTIN:
     4045981139147
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Sportlich leger geschnittene Sweathose mit weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug, Einschubtaschen, offenem Beinabschluss ohne Bündchen und nicht angerauter Innenseite (French-Terry). Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. • Material: Maschenware aus 80 % Baumwolle, 15 % Polyester und 5 % Elasthan (grau meliert und anthrazit meliert: 55 % Polyester, 40 % Baumwolle und 5 % Elasthan) • Gewicht: 240 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
782
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
-
Weitere Suchbegriffe: Trainingshose (Herren), bundhose, Hose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,89*
€ 37,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 37,22*
9 Tage
149
€ 5,90*
ab € 30,37*
€ 40,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,86*
€ 44,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,75*
€ 49,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0782001008
ab € 27,85*
Ähnlich
Hakro
0782001009
ab € 30,47*
Ähnlich
Hakro
0782001006
ab € 27,77*
Ähnlich
Hakro
0782001005
ab € 27,60*
Ähnlich
Hakro
0782001004
ab € 27,60*
Ähnlich
Hakro
0782001007
ab € 27,62*
Ähnlich
Hakro
0782001003
ab € 27,66*
Ähnlich
Hakro
0782005008
ab € 27,82*
Ähnlich
Hakro
0782005009
ab € 30,51*
Ähnlich
Hakro
0782005006
ab € 27,65*
Ähnlich
Hakro
0782005005
ab € 27,67*
Ähnlich
Hakro
0782005004
ab € 27,60*
Ähnlich
Hakro
0782005007
ab € 27,63*
Ähnlich
Hakro
0782005003
ab € 27,85*
Ähnlich
Hakro
0782015008
ab € 27,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.